• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nastavovací kroužek DIN 2250 C, Jmenovitý ⌀: 270mm

Artiklové číslo: 484030 270
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 7,20 € / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 4,90 € / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 7,20 € / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 43,90 € / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Dimensione nominale min. 270 mm
Dimensione nominale max. 270 mm
Campo di tolleranza JS
Grado di tolleranza (qualità) 4
Configurabile no
Tipo di prodotto anello di azzeramento
Contenuto parte singola
Normativa DIN 2250
Materiale acciaio
Tarabile ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 484030 270
EAN / GTIN 2050001954442
Číslo výrobce M130EM01LS270
Výrobce/odpovědná osoba Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Popis

Modelis:

Kalibriniai žiedai (kontroliniai žiedai) iš aukščiausios kokybės plieno, grūdinti, atpalaiduoti, šlifuoti ir tiksliai pritrinti. Ant kalibrinių žiedų užrašytas realus matmuo. Gamintojo tolerancija kiaurymei JS4.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, pvz., matavimo prietaisų reguliavimui ir patikrai.

Standartas:

Pagal DIN 2250 C.

Pastaba:

Kitus tarpinius dydžius iki 320 mm galima lengvai užsakyti, pvz., 484030 dydis 82.