Anillo de comprobación DIN 2250 C, ⌀ nominal: 270mm

Número de artículo: 484030 270
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 51,36 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA)
no
área EX
no
Medida nominal mín.
270 mm
Medida nominal máx.
270 mm
Campo de tolerancia
JS
Grado de tolerancia (calidad)
4
Configurable
no
Tipo de producto
anillo de comprobación
Contenido
pieza única
Norma
DIN 2250
Material
acero
Calibrable
sí
Recalibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 484030 270
EAN / GTIN 2050001954442
Número del fabricante M130EM01LS270
Fabricante/responsable Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Descripción

Ejecución:

Anillos patrón de acero de primera calidad para calibres, templados, destensados, rectificados y lapeados de precisión. Los anillos patrón tienen grabada la medida real. La tolerancia de perforación del fabricante corresponde a JS4.

Aplicación:

Para aplicaciones generales, p. ej. para ajuste y ensayo de instrumentos de medición.

Norma:

Según DIN 2250 C.

Nota:

Se pueden pedir fácilmente otras medidas intermedias de hasta 320 mm, por ejemplo, 484030 tam. 82.