Nastavovací kroužek DIN 2250 C, Jmenovitý ⌀: 256mm

Artiklové číslo: 484030 256
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 098,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Jmenovitý rozměr min. 256 mm
Jmenovitý rozměr max. 256 mm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T1
Toleranční pole JS
Stupeň tolerance (kvalita) 4
Konfigurovatelný ne
Druh produktu nastavovací kroužek
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2250
Materiál ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 484030 256
EAN / GTIN 2050001954299
Číslo výrobce M130EM01LS256
Výrobce/odpovědná osoba Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Popis

Provedení:

Nastavovací kroužky z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a jemně lapované. Nastavovací kroužky jsou popsány skutečným rozměrem. Výrobní tolerance pro vrtání je JS4.

Použití:

Pro obecné použití, např. pro nastavování a kontrolu měřicích přístrojů.

Norma:

Dle DIN 2250 C.

Poznámka:

Snadné objednání dalších rozměrových mezistupňů až 320 mm, např. 484030 vel. 82.