{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| oblast EX | ne | |
| Jmenovitý rozměr min. | 168 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 168 mm | |
| Toleranční pole | JS | |
| Stupeň tolerance (kvalita) | 4 | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Druh produktu | nastavovací kroužek | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | DIN 2250 | |
| Materiál | ocel | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 484030 168 | |
| EAN / GTIN | 2050001953438 | |
| Číslo výrobce | M130EM01LS168 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |