800 SGL páčkový úchylkoměr MarTest s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4306250DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Průměr krytu 42,5 mm
Označení výrobce 800 SGL
Celková délka 160 mm
Obal Pouzdro
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. -0,25 mm
Rozsah měření max. 0,25 mm
Měřicí síla min. 0,07 N
Upínací hřídel průměr 8 mm
Měřicí kulička průměr 2 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ano
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Bauform standard
Dělení stupnice 0,01 mm
Odečet na jednu otáčku ukazatele 0,5 mm
Otočný číselník ne
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4306250DKS
EAN / GTIN 4059192013530
Číslo výrobce 4306250DKS
L-číslo L40080 5100
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Měřicí zařízení MarTest 800 SGL
tovární standard
Měřicí rozsah: ± 0,25 mm
hodnota dělení stupnice_mm: 0,01
rozsah dodávky: Klíč pro výměnu měřicích vložek, měřicí vložka ø 2 mm, upínací hřídel 800A8, protokol o zkoušce, návod k obsluze, pouzdro