FF EW D1.00-3.0-W1.0-06-C Frézy s rychloposuvem s břitovými destičkami FF WOMT

Artiklové číslo: 3103257
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3103257
EAN / GTIN 7291075162158
Číslo výrobce 3103257
L-číslo L23980 2570

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,45″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,047″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 5,77″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.45″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.45″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.047″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka hlavy (LH): 3.12″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF WOMT0602
  • Celková délka (OAL): 5.77″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 13 Stupne
  • Krouticí moment (TQ): 17.7 lbfxin