{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01601005 | |
| Formulář záznamu | S podélnou drážkou | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0160 mm | |
| Třída tolerance upínače | h$06 | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Délka stopky LS | 56 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Průměr břitu, min. Dc | 10 mm | |
| Výchozí průměr d | 5,3 mm | |
| Úhel stupně | 90 stupeň | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupeň | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Norma | DIN 74 Blatt 2 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WO05T3__3N | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 24 mm | |
| Celková délka L | 80 mm | |
| Funkční délka | 56 mm | |
| Hmotnost | 90 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 4000-87 | |
| Druh produktu | Rovinný záhlubník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 216660 M5N | |
| EAN / GTIN | 4047109191303 | |
| Číslo výrobce | F10 10021 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |