{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Rovinný záhlubník | |
| Průměr břitu, min. Dc | 26 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr stopky DS | 25 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Nepodepřená délka A | 43 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Označení řezné destičky | WOEX 05T3 | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02501015 | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 57 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX | |
| Výchozí průměr d | 17 mm | |
| Počet stupňů | 1 | |
| Úhel stupně | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,97 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WO05T3__3N | |
| Užitná délka L1 | 26 mm | |
| Hmotnost | 310 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování (SPL) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 216660 M16 | |
| EAN / GTIN | 4047109013155 | |
| Číslo výrobce | F10 11080 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |