{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Rovinný záhlubník | |
| Průměr břitu, min. Dc | 11 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Celková délka L | 80 mm | |
| Nepodepřená délka A | 23,5 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Označení řezné destičky | WOEX 0403 | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01601005 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 56,5 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX | |
| Výchozí průměr d | 6,4 mm | |
| Počet stupňů | 1 | |
| Úhel stupně | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WO0403__3N | |
| Užitná délka L1 | 11 mm | |
| Hmotnost | 100 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování (SPL) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 216660 M6N | |
| EAN / GTIN | 4047109191310 | |
| Číslo výrobce | F10 10031 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |