• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vysavač na mokré / suché vysávání PLYN 35 M AFC

Artiklové číslo: 06019C3100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Příkon 1 200 W
Síťové napětí 230 V
Řada GAS 35 M AFC
Označení výrobce GAS 35 M AFC Professional
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Síťový provoz
Objem nádoby a zásobníky 35 l
Materiál nádoby a zásobníky plast
Průměr hadice 35 mm
Délka hadice 5 m
Jmenovitá světlost připojení 35 mm
Tvar filtru Plochý skládaný filtr
Materiál filtr PET
Filtr čisticího systému AP - All Purpose
Filtr odsávání automatický
Třída prachu M
Počet turbín 1
Objemový průtok vzduchu 4 440 l/min
Výkon podtlaku max. 254 mbar
Druh produktu Vysavač na mokré / suché vysávání
Zvláštní znaky Bez sáčku; Spínací automatika
Celková délka 515 mm
Šířka celkem 375 mm
Výška celková 575 mm
Hmotnost celkem 12,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019C3100
EAN / GTIN 3165140705417
Číslo výrobce 06019C3100
L-číslo L00590 172
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • vysavač na mokré / suché vysávání GAS 35 M AFC, GAS 35 M AFC Professional je univerzální vysavač Bosch pro mokré a suché čištění třídy M s automatickým čištěním filtru
  • Jeho technologie automatického čištění filtru zajišťuje trvalý a výkonný sací výkon pro velmi rychlý průběh práce
  • Pro svou spolehlivou ochranu uživatele v souladu s normou EU byl udělen certifikát odsávání třídy prachu M
  • Má také mimořádně výkonnou sací turbínu 1,380 W, která poskytuje velmi vysoký podtlak 254 mbar pro dosažení nejlepších výsledků odsávání
  • Tento vysavač je vhodný pro mokré a suché vysávání
  • Přístroj je dodáván s nádobou o objemu 35 litrů a je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean
  • L-BOXX lze snadno kliknout na GAS 35 M AFC Professional a poskytuje pohodlné dopravní řešení pro zvýšenou mobilitu

Charakteristika:

  • Filtrační plocha: 6150 cm²
  • Hmotnost: 12,4 kg
  • Max. Rychlost proudění vzduchu (turbína): 74 l/s
  • Max. Podtlak (turbína): 254 mbar
  • Nominální příkon: 1200 W
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Třída prachu mokrého/suchého vysavače: M
  • Typ zásuvky: Typ F
  • Rozměry nářadí (šířka): 375 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 575 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 515 mm

Rozsah dodávky:

  • Kloubová hubice, Ø 35 mm
  • Sáček na odpad
  • Ohyb
  • Sada podlahových hubic, Ø 35 mm
  • 1 x PES plochý skládaný filtr
  • 3 x 0,35 m sací trubice, chromovaná, Ø 35 mm
  • Hadice 5 m, Ø 35 mm, antistatická, s objímkou na nářadí

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku