GARANT Master VHM-Fräser

MALÉ TŘÍSKY, VELKÝ ÚČINEK.

Nová TK fréza GARANT TPC s více děliči třísek optimalizovaná pro jejich procesně spolehlivý odvod

Hoffmann Group přináší na trh v podobě TPC nástrojů GARANT inovativní frézy, které jsou koncipovány speciálně pro nároky nové metody trochoidálního frézování (Trochoidal Performance Cutting, TPC).

Hodí se zejména pro obtížně obrobitelné materiály jako jsou superslitiny, obrábění kalených materiálů a nerezových ocelí, a přináší značný potenciál úspor. Vedle delšího břitu pro zvýšení objemu obrábění mají frézy také silnější jádro a jsou tak stabilnější.

TPC – Trochoidal Performance Cutting:
Se speciálními geometriemi a optimálně generovanými dráhami frézování dosahují nástroje GARANT TPC největšího objemu obrábění při nižší řezné síle a menším opotřebení. Přesvědčte se o této strategii a využijte přednosti nové generace TPC fréz, které v kombinaci s trochoidální strategií frézování znamenají značné uspory finančních prostředků.

NOVÉ FRÉZY GARANT TPC S VÍCE DĚLIČI TŘÍSEK

TK stopkové frézy GARANT TPC:

  1. Nerovnoměrné dělení: Snížení vibrací. Ještě klidnější chod.
  2. Řezná hrana s fazetkou 45°: Pro ochranu hrany.
  3. Optimalizované profily drážek: Nejlepší odvod třísek i u 7 břitů.
  4. Velmi stabilní průměr jádra: Propůjčuje nástroji maximální robustnost a tuhost. Zamezuje odtlačení nástroje.
  5. Řezné hrany nejjemněji obrobené: Ideální ostrost při použití s povlakem.
  6. Minimalizace opotřebení: Na obvodových břitech. Díky cíleně zaobleným řezným hranám. Nejmodernější povlak.
  7. Vyvážená geometrie nástroje: DIN ISO 1940 – G2,5.
  8. Optimalizovaný substrát díky uzpůsobenému obsahu Co: Lepší mez pevnosti v ohybu. Lepší tuhost.
  9. Více děličů třísek pro kratší třísky.

Tvorba třísek u stávajících fréz GARANT TPC

  • Dlouhé třísky díky méně děličům třísek.
  • Vysoká odolnost proti lomu díky měnšímu vrubovému účinku při méně děličích třísek.
  • Dobrý povrch díky málo přerušením břitu.

Tvorba třísek u nových fréz GARANT TPC

  • S více děliči třísek.
  • Krátké třísky díky více děličům třísek.
  • Malé riziko hromadění třísek.
  • Menší opotřebení díky zamezení zadření třísek.
  • Nízké nároky na místo pro třísky.
  • Nižší riziko tvorby shluků třísek.
  • Vysoká procesní spolehlivost speciálně v automatizované výrobě.

TROCHOIDÁLNÍ FRÉZOVÁNÍ - STATICKÉ

Cyklus „frézování půlkruhů po malých krocích“ popisuje strategii frézování s předem optimalizovanými parametry ae / ap procesních drah. Vzhledem k tomu, že jak maximální radiální přísuv (ae max) tak i rychlost posuvu (Vf) jsou konstantní, jedná se o statickou strategii frézování, kterou lze použít prostřednictvím standardního programovacího systému na všech CNC frézovacích strojích.

Střední tloušťka odřezávané vrstvy hm není konstantní. Různé třísky znamenají nerovnoměrné zatížení! Výhodami oproti konvenční strategii frézování jsou vyšší objem odebraného materiálu za čas, využití celé délky břitu a delší životnost.

TROCHOIDÁLNÍ FRÉZOVÁNÍ - DYNAMICKÉ

Optimální proces obrábění je popsán dynamickou trochoidální strategií. V závislosti na materiálu je definován maximální úhel záběru a k tomu vhodná střední tloušťka odřezávané vrstvy. Úhel záběru φs je vymezený vždy podle materiálu. Rychlost posuvu je neustále nově počítána a přizpůsobována CAM systémem:

Střední tloušťka odřezávané vrstvy hm je konstantní. Tvoří se rovnoměrné třísky. CAM systém umožňuje díky dynamické rychlosti posuvu (efektivní posuv dráhy) a variabilní šířce záběru maximální účinnost nástroje GARANT TPC !

Konstantní střední tloušťka odřezávané vrstvy (hm) pro Vás znamená zřetelné výhody oproti jiným metodám. Při dynamickém trochoidálním frézování profitujete z nejmenší tvorby tepla, nejdelší životnosti nástrojů a maximálního objemu odebraného materiálu za čas.

Předpoklady pro úspěšné obrábění TPC:

  • Moderní CAM systém nebo moderní řízení stroje.
  • Maximálně dynamické obráběcí centrum.
  • TPC nástroje GARANT − speciálně vyvinuté pro požadavky při trochoidálním obrábění.

Fréza TPC na hliník

PRODUKTOVÉ VIDEO

GARANT TPC - trochoidální frézování

V našem videu se dozvíte rozdíl oproti konvenčnímu frézování, získáte technické údaje, které ukazují výhody TPC, a uvidíte optimální oblasti použití


Přehled s produkty pro frézování TPC:

TK frézy GARANT VHM, vyvinuté pro všechny materiály:

.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku