PRÉMIOVÝ PILOVÝ SYSTÉM GARANT
Kompletní program pro hospodárnou výrobu.
Prémiový pilový systém GARANT pro vynikající přesnost:
Vysoce flexibilní pro maximální přesnost.
Kompletní program pro hospodárnou výrobu.
Díky pilovému systému a jeho možnostem upínání bez přesahu šroubů apod. je možné přesné odřezávání obrobků.
ŘEZÁNÍ S VÝTEČNOU PŘESNOSTÍ
1. Speciální a univerzální:
Vyberte ten správný pilový list na hliník, ocel nebo pilový list pro univerzální obrábění.
2. Vysoká hospodárnost:
Využijte řady řešení pro Vaši výrobu: Velké možnosti výběru řezných materiálů, průměrů, šířek řezu a počtu zubů zajišťují hospodárné obrábění.
3. Řezání se systémem:
Pokryjte pomocí pouhých 4 adaptérů celý široký rozsah průměrů 40 - 160 mm.
Promyšlené do detailu:
1. Nerovnoměrné dělení pilového kotouče zajišťuje klidný proces obrábění.
Optimalizovaný povlak činí TK pilový kotouč ideálním nástrojem pro celou řadu materiálů.
Díky svému nákružku jsou TK pilové kotouče i u tenkých šířek řezu vždy stabilní.
2. Odvod třísek je optimalizován adaptérem s šikmo uloženými chladicími kanály – to zvyšuje procesní spolehlivost a zlepšuje kvalitu povrchu.
Zuby si rozdělují šířku obrábění díky střídavě zkosenému tvaru. Lze tak dosáhnout hladkého dna drážky.
Záběh:
Protože je pilový kotouč zpočátku ještě velmi ostrý, zvyšuje opatrný záběh pilového listu jeho životnost. Používejte proto nejlépe 80 % řezné rychlosti a posuvu.
3. Novinka: Ostrý břit
4. Se záběhem: Rovnoměrný tvar rohu břitu
5. Bez záběhu: Nerovnoměrná vylomení z břitu.
Záběh (6.-8.):
Doporučujeme nechat pilový kotouč podle možností nařezávat v rádiusu. To zamezuje jak vibracím, tak i nebezpečí rychlého opotřebení nástroje. Pokud nelze nechat pilový kotouč nařezávat v rádiusu, snižte posuv, dokud není pilový kotouč zcela v záběru.
Oddělování (9.-10.):
Při oddělování byste měli dbát na to, abyste tuto operaci prováděli vždy z obou stran. Při dělení z jedné strany je vyšší nebezpečí, že obrobek narazí na pilový kotouč, a dojde tak k poškození obrobku i nástroje.
Další tipy:
- Doporučujeme emulzi > 8 %, především u INOXu.
- V případě vibrací doporučujeme jako první opatření snížit řeznou rychlost.
- Udržujte vyložení především u šroubovacích adaptérů co nejmenší.
PRODUKTOVÉ VIDEO
Díky možnosti upínání bez přesahu umožňuje prémiový pilový systém přesné odřezávání obrobků. Výhody pilového systému jsou zcela zřejmé:
- Více zubů než u dělicích fréz s vyměnitelnými destičkami pro kratší dobu procesu.
- Tenčí řezy, a díky tomu menší ztráta materiálu.
- Nižší řezná síla díky souhře ostrých břitů, malé šířce řezu a rozdělení řezu na více zubů.
Prémiový pilový systém GARANT je proto vhodný i pro stroje se slabým výkonem a představuje vynikající přesnost.