Univerzální závitníky GARANT Master Tap
Řada závitníků GARANT Master Tap pro vysokou procesní spolehlivost a hospodárnou výrobu
Závitník GARANT Master je univerzální nástroj pro obrábění závitů. Kombinuje velmi vysokou procesní spolehlivost s maximální univerzálností. Ať už se jedná o ocel, nerezovou ocel, hliník nebo litinu - speciální geometrie zajišťuje optimální tvorbu třísek. Tato univerzálnost snižuje rozmanitost nástrojů a zároveň zvyšuje efektivitu. Vysoce výkonný závitník GARANT Master Tap ALU byl speciálně vyvinut pro obrábění hliníku a slitin neželezných kovů a je nyní pro tyto účely první volbou. Závitník GARANT Master Tap STEEL byl speciálně vyvinut pro těžko obrobitelné oceli a materiály s vysokou pevností v tahu. Závitník GARANT Master Tap INOX je specialistou na nerezovou ocel. Zvládá tento obzvláště náročný materiál s naprostou procesní spolehlivostí a zároveň nabízí velmi ekonomické řešení.
Poznejte produkty GARANT Master Tap:
GARANT Master Tap ALU - umělec pro hliník a neželezné kovy
Vysoce výkonný závitník GARANT Master Tap ALU byl vyvinut speciálně pro hliníkové slitiny a neželezné kovy. Souhra práškového metalurgického řezného materiálu, nejnovější generace DLC povlaku a exkluzivní geometrie z něj činí první volbu při obrábění hliníku. Dynamické šroubovité stoupání v kombinaci s přizpůsobenými drážkami a lineárními rozměry umožňuje optimální tvorbu a odvod třísek v dlouhotrvajících hliníkových slitinách i při příliš hlubokých závitech.
Výhody ALU GARANT Master Tap
- Dynamická geometrie drážky, která je dokonale přizpůsobena neželezným kovům.
- Vynikající životnost nástroje díky speciálnímu povlaku DLC
- Vynikající odolnost proti opotřebení díky vysoce kvalitnímu řeznému materiálu HSS-E-PM
- Vyvinutý pro maximální hloubky závitů až 4XD pro průchozí závitníky
Díky těmto vlastnostem je závitník GARANT Master Tap ALU první volbou při obrábění hliníku:
- Přesná příprava břitu: řízené vytváření třísek. Zabraňuje vzniku mikrotřísek.
- Krátké zkosení: bez rušivých kontur. Závitování téměř až na dno otvoru.
- Dynamické šikmé stoupání: optimální odvod třísek. Zamezuje obtékání nástroje třískami. Velmi vysoká procesní spolehlivost.
- Přesná příprava břitu: řízené vytváření třísek. Zabraňuje vzniku mikrotřísek.
- Řezný materiál HSS-E-PM: vysoká stabilita břitu. Vysoká odolnost proti opotřebení.
- Optimalizovaná délka krčku: spolehlivé obrábění závitu až do hloubky 4xD.
Více produktů GARANT Master Tap ALU naleznete v e-shopu:
GARANT Master Tap STEEL HT – řešení problémů s vysokopevnostními ocelemi
GARANT Master Tap STEEL HT zaujme optimalizovanými povlaky, které byly speciálně přizpůsobeny různým požadavkům na obrábění slepých a průchozích otvorů. Nejnovější generace substrátu HSS-E-PM se vyznačuje vysokou homogenitou struktury, čímž dosahuje maximální stability břitu a odolnosti proti opotřebení. speciálně navržený spirálový hrot na závitníku pro průchozí otvory zajišťuje stabilitu během procesu závitování, a to i při vysokých řezných silách. válcově posunutý vodicí závit na závitníku pro slepé otvory působí proti vzniku zasekávání třísek a zajišťuje velmi vysokou spolehlivost procesu.
Výhody, které přesvědčí:
- Maximální výkon.
- Vynikající pro vysokopevnostní oceli.
- Procesní spolehlivost.
Vynikající vlastnosti GARANT Master Tap STEEL HT:
- Povlak TiAlN: Vysoká tepelná odolnost. Nízká odolnost proti tření.
- Optimalizovaný vodicí závit: Vysoká spolehlivost procesu díky zamezení zasekávání třísek.
- Bez rušivých kontur: Závity lze závitovat téměř až na dno otvoru.
- Substrát HSS-E-PM: Vysoká stabilita břitu a odolnost proti opotřebení.
- Povlak TiCN: Velmi hladký povrch povlaku. Snížení řezného odporu ve směru tlačení.
- Speciální spirálový hrot: Vysoká stabilita.
Více produktů GARANT Master Tap STEEL naleznete v e-shopu:
GARANT MASTER TAP INOX – SPECIALISTA
Posílení řady Master Tap.
Nový závitník GARANT Master Tap INOX byl vyvinut speciálně pro obrábění nerezových ocelí. Optimální odolnost řezného materiálu HSS-E-PM proti opotřebení, jeho inovativní mikrogeometrie a povlak TiAIN-Multilayer s nízkým třením zaručují nejvyšší možný a výkon.
Výhody:
- ŠPIČKOVÉ utváření třísek díky optimalizované řezné hraně.
- ŠPIČKOVÉ odvádění třísek díky speciální geometrii otvoru pro třísky.
- ŠPIČKOVÁ ochrana proti opotřebení díky kvalitnímu řeznému materiálu HSS-E-PM.
- ŠPIČKOVÁ efektivita díky speciální mikrogeometrii.
- ŠPIČKOVÁ životnost díky nejmodernějšímu povlaku TiAIN-Multilayer.
Objevte vynikající vlastnosti závitníku GARANT Master Tap INOX.
- Optimalizovaná geometrie otvoru pro třísky: Kontrolovaný odvod a tvorba třísek.
- Speciální mikrogeometrie: Parametry zaoblení řezných hran závislé na stoupání.
- Provedení bez rušivé kontury: Řezání závitu je možné až do blízkosti dna otvoru.
- Povlak TiAIN-Multilayer: Odolný proti opotřebení díky velmi tvrdému povrchu povlaku a nižší teplota řezu díky sníženým hodnotám tření.
- Řezný materiál HSS-E-PM: Vysoká odolnost proti opotřebení a optimální torzní tuhost.
- Optimalizovaný utvářeč třísky: Nižší řezné síly při utváření závitu.
- Stabilní geometrie hřbetu zubů: Zabránění vylomování řezných hran při reverzování.
GARANT MASTER TAP – VŠESTRANNÝ TALENT
Náš všestranný talent GARANT Master Tap je použitelný na široké spektrum materiálů. Díky jedinečné kombinaci vysoce kvalitního řezného materiálu, inovativní geometrie a nejnovější technologie povlakování nabízí tento závitník enormní výkon v mnoha materiálech. A to při nejvyšší procesní bezpečnosti a hospodárnosti.
Vyvinuto pro nejvyšší výkon při obrábění závitů:
- Optimalizovaná geometrie hřbetu zubů: Zaručuje procesně spolehlivé použití v nejrůznějších materiálech. Optimálně odstřihává třísku a vyhlazuje kořen třísky.
- Cíleně zaoblená řezná hrana: Pro optimální tvorbu třísek od prvního závitu.
- Optimální odvod třísek díky speciální geometrii prostoru pro třísky.
- Nová geometrie břitů: Umožňuje použití v širokém spektru materiálů.
- Inovativní povlak AlTiX: Pro optimální postup opotřebení. Snižuje obráběcí síly
- Zelený kroužek: Pro univerzální použití.
- Vysoce kvalitní řezný materiál z HSS-E-PM. Homogenní struktura.
Vlastnosti GARANT Master Tap:
Tvorba třísek:
1. Nově vyvinutá geometrie prostoru pro třísky zajišťuje dokonalou tvorbu a odvod třísek i při různých řezných parametrech.
Procesní spolehlivost:
2. Konkurence
3. GARANT MasterTap: Procesně spolehlivé řezání závitů bez páskových a smotaných třísek. Mimořádně stabilní geometrie hřbetu zubů zajišťuje bezpečné odstřihávání kořenů třísek.
Univerzální geometrie:
4. Optimalizovaná geometrie prostoru pro třísky a přesně přizpůsobené zaoblení řezných hran zaručuje procesní spolehlivost i u litinových materiálů.
Odolnost proti opotřebení:
5. Konkurence: Opotřebení řezné hrany pro 800 závitech.
6. GARANT Master Tap: Opotřebení řezné hrany pro 800 závitech.
Řezný materiál HSS-E-PM v kombinaci s novým vysoce výkonným povlakem AlTiX přesvědčuje svou dlouhou životností.
Přesnost:
7. Díky speciálnímu vodicímu závitu dosahuje GARANT Master Tap přesných výsledků i v tažených slitinách mědi a zamezuje axiálnímu prořezu během řezání závitu.
Povrch:
8. Konkurence
9.GARANT MasterTap: Hladká struktura povrchu nového vysoce výkonného povlaku umožňuje vysoké řezné rychlosti v hliníkových slitinách k tváření. Nižší součinitele tření zamezují nalepování materiálu a tím poškození závitu.
DALŠÍ INFORMACE
Všechny produkty řady GARANT Master Tap naleznete v našem eShopu: