Strojní závitník GARANT Master Tap Alu 4X0,5

Artiklové číslo: 136230 4X0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobní norma
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M4×0,5
Povlak DLC
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma Výrobní norma
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu E
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,5 mm
Celková délka L 63 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
Stopka 4hran □ 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 3,5 mm
Závit ⌀ 4 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek žlutá
Řada Master Tap
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 12 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 136230 4X0,5
EAN / GTIN 4067263829812

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
32
Al > 10% Si
N
20
PMMA Akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Závitník High-Performance speciálně navržený pro hliníkové slitiny a slitiny neželezných kovů. Dynamické stoupání šroubovice u upínacích drážek zajistí optimální odvádění třísek a spolehlivost procesu.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální stabilitu řezné hrany.
  • Vysoce hladký povlak DLC pro odolnost proti opotřebení a zamezení efektu studeného svaru.
  • Dynamické stoupání šroubovice upínacích drážek
  • Krátký tvar náběhu E

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny
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
    MF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku