GARANT Master Tap Gewindebohrer

A GARANT Master Tap menetfúró család a magas folyamatbiztonságért és a gazdaságos termelésért

A GARANT Master Tap család a magas folyamatbiztonságért és a gazdaságos termelésért

Master tap

A GARANT Master Tap család a sokoldalú tehetség a menetek megmunkálásához. Egyesíti a legnagyobb folyamatbiztonságot a maximális sokoldalúsággal. Legyen szó acélról, rozsdamentes acélról, alumíniumról vagy öntöttvasról – a speciális geometria biztosítja az optimális forgácsképződést. Ez az univerzális megoldás csökkenti a szerszámok sokféleségét, és egyben javítja a hatékonyságot.

A GARANT Master Tap Steel HT kifejezetten nehezen megmunkálható acélokhoz és nagy szakítószilárdságú anyagokhoz lett kifejlesztve.

Az új fejlesztésű GARANT Master Tap INOX a rozsdamentes acélok specialistája. Ezt a különös kihívást jelentő anyagot tökéletes folyamatbiztonsággal leküzdi és nagyon gazdaságos megoldást jelent.

A GARANT Master Tap család

GARANT Master Alu Logo

GARANT Master Tap ALU – az alumínium és a színesfémek specialistája

A nagy teljesítményű GARANT Master Tap ALU -t alumíniumötvözetekhez és színesfémekhez fejlesztették ki. A legújabb generációs DLC bevonat és az exkluzív geometria összjátéka az első választássá teszi az alumínium megmunkálásában. A dinamikus spirális osztás az egyedi hornyokkal és lineáris méretekkel kombinálva lehetővé teszi az optimális forgácsképzést és forgácselvezetést hosszú forgácsolású alumíniumötvözetek esetén még túl menetek esetén is.

GARANT Master Tap Alu advantages

A GARANT Master Tap ALU előnyei

  • Dinamikus spirál geometria, amely tökéletesen illeszkedik a színesfémekhez
  • Kiemelkedő szerszámélettartam a speciális DLC bevonatnak köszönhetően
  • Kiváló kopásállóság a kiváló minőségű HSS-E-PM vágóanyagnak köszönhetően
  • Maximális menetmélységre 4XD-ig kifejlesztve, átmenő furatokhoz

GARANT Master Tap ALU - az első választás az alumínium megmunkálásában

  1. Precíz vágóél előkészítés: szabályozott forgácsképzés. Megakadályozza a mikrorepedések kialakulását.
  2. Rövid letörés: zavaró kontúrok nélkül. Menetfúrás majdnem a furat aljáig.
  3. Dinamikus spirális emelkedés: optimális forgácseltávolítás. Megakadályozza, hogy a forgács a szerszám köré tekeredjen. Nagyon magas folyamatbiztonság.
  4. A DLC bevonat legújabb generációja: elkerüli az anyag tapadását. A bevonat magas keménységének köszönhetően véd az abrazív kopástól.
  5. HSS-E-PM vágóanyag: nagy vágóélstabilitás. Magas kopásállóság.
  6. Optimalizált nyakhossz: megbízható menetmegmunkálás 4xD menetmélységig.

GARANT Master Tap Alu Features
GARANT Master Tap Steel Logo

GARANT Master Tap STEEL HT – a nagyszilárdságú acélok problémamegoldója

A GARANT Master Tap STEEL HT lenyűgöző optimalizált bevonatai révén, amelyeket kifejezetten a zsákfuratok és átmenő furatok megmunkálásának különféle követelményeihez igazítottak. A HSS-E-PM hordozó legújabb generációját a szerkezet nagy homogenitása jellemzi, így maximális vágóél-stabilitás és kopásállóság érhető el. Az átmenő furatok menetfúrójára tervezett bekezdő,- vezető-élek a stabilitást biztosítják menetmegmunkáláskor, még nagyobb vágóerők esetén is. Zsákfuratok menetfúróján képzett hengeres vezetőmenet pedig a forgácsbeszorulások keletkezése ellen lép fel és a legmagasabb folyamatbiztonságot erdményezi.

Meggyőző előnyök:

  • Maximális teljesítmény.
  • Kiválóan alkalmas nagyszilárdságú acélokhoz.
  • A folyamat megbízhatósága.

A GARANT Master STEEL HT kiemelkedő tulajdonságai:

  1. TiAlN bevonat: Magas hőállóság. Alacsony súrlódási ellenállás.
  2. Optimalizált vezetőmenet: Magas folyamatbiztonság a forgácsbeszorulások elkerülésének köszönhetően.
  3. Zavarókontúrok nélkül: A menetek szinte a furatfenékig fúrhatóak.
  4. HSS-E-PM alapanyag: Magas vágóélstabilitás és kopásállóság.
  5. TiCN bevonat: Nagyon sima bevonatfelület. A vágási ellenállás csökkentése az előtolás irányában.
  6. Speciális bekezdőélek: Nagy stabilitás.

GARANT MASTER TAP INOX – a rozsdamentes acélok specialistája

Az új GARANT Master Tap INOX speciálisan rozsdamentes acélok megmunkálására lett kifejlesztve. A különösen nagy kihívást jelentő VA rozsdamentes acéloknál abszolút folyamatbiztonságot kínál. A HSS-E-PM szerszámanyag optimális kopásállósága, innovatív mikrogeometriája és az alacsony súrlódású TiAlN többrétegű súrlódásgátló réteg biztosítja a lehető legjobb folyamatbiztonságot és -teljesítményt.

Előnyök:

  • TOP forgácsképződés az optimalizált vágóélnek köszönhetően.
  • TOP forgácselvezetés a speciális forgácshorony geometriának köszönhetően.
  • TOP kopásvédelem a kiváló minőségű HSS-E-PM szerszámanyagnak köszönhetően.
  • TOP hatékonyság a speciális mikrogeometriának köszönhetően.
  • TOP élettartam a legmodernebb TiALN többrétegű bevonatnak köszönhetően.

Ismerje meg a GARANT Master Tap INOX kiemelkedő tulajdonságait:

  1. Optimalizált forgácstér geometria: Kontrollált forgácselvezetés és forgácsképződés.
  2. Speciális mikrogeometria: A csavaremelkedéstől függő paraméterek a vágóélek legömbölyítéséhez.
  3. Zavaró kontúrok nélküli kivitel: A menetvágás egészen a furatfenék közeléig lehetséges.
  4. TiALN többrétegű bevonat: Kopásálló az ultrakemény rétegfelületnek köszönhetően és kisebb a vágóél hőmérséklete az alacsonyabb súrlódási értékek következtében.
  5. HSS-E-PM szerszámanyag: Nagyon kopásálló és optimális torziós merevségű.
  6. Optimalizált terelőél: Kisebb forgácsoló erők a menet bekezdésnél.
  7. Stabil fog-hátfelület geometria: Elkerülhető a vágóél kitöredezése visszahúzásnál.

GARANT Master Tap INOX in the eShop:

GARANT MASTER TAP – AZ UNIVERZÁLIS PROBLÉMAMEGOLDÓ

Az univerzális GARANT Master Tap széles körű anyagspektrumot fed le. A kiváló minőségű szerszámanyag, az innovatív geometria és a legújabb bevonat technológia egyedülálló kombinációjának köszönhetően a menetfúró különösen nagy teljesítményt nyújt számos anyagban, mindezt maximális folyamatbiztonság és gazdaságosság mellett.

A menetmegmunkálás területén nyújtott maximális teljesítményhez kifejlesztve:

  1. Optimalizált fog-hátszög geometria: Folyamatbiztos felhasználást biztosít a legkülönbözőbb anyagokban. Optimálisan választja le a forgácsot és elsimítja a forgács gyökerét.
  2. Célirányosan legömbölyített vágóél: Az optimális forgácsképződés érdekében az első menettől.
  3. Optimális forgácselvezetés: A speciális forgácstér geometriának köszönhetően.
  4. Új vágóél geometria: Széles anyagspektrumban lehetővé teszi a felhasználást.
  5. Innovatív AlTix bevonat: Az optimális kopási jellemzők érdekében. Csökkenti a forgácsoló erőket.
  6. Zöld gyűrű: Univerzális felhasználáshoz.
  7. Kiváló minőségű HSS-E-PM szerszámanyag. Homogén szerkezet.

A GARANT Master Tap előnyei:

Forgácsképződés:

1. Az új fejlesztésű forgácstér geometria tökéletes forgácsképződést és forgácselvezetést biztosít különböző forgácsolási paraméterek mellett is.

Folyamatbiztonság:

2. Versenytársak

3. GARANT Master Tap: Folyamatbiztos menetvágás feltekeredő forgácsok nélkül. A különösen stabil foghát geometria garantálja a forgács gyökerének biztos leválasztását.

Univerzális geometria:

4. Az optimalizált forgácstér geometria és a pontosan összehangolt vágóél lekerekítés öntvény anyagokban is biztosítja a folyamatbiztonságot.

Kopásállóság:

5. Versenytárs: Vágóél kopás 800 menet után.

6. GARANT Master Tap: Vágóél kopás 800 menet után.

A HSS-E-PM szerszámanyagot az új AlTiX nagyteljesítményű bevonattal kombinálva hosszú élettartam jellemzi.

Pontosság:

7. A speciális vezetőmenettel a GARANT Master Tap duktilis vörösréz ötvözetekben is pontos eredményeket ér el és a menetkészítés során elkerüli az axiális mellévágást.

Felület:

8.9.

versenytárs GARANT Master Tap: Az újszerű nagyteljesítményű bevonat sima felületszerkezete nagy forgácsoló sebességeket tesz lehetővé húzott és hengerelt alumínium ötvözetekben.
A kisebb súrlódási értékek megakadályozzák az anyag feltapadását és a menet kiszakadását.

Tekintse meg az összes terméket az eShopban:

A GARANT Master Tap család összes terméke elérhető eShopunkban. Szűrés a sorozat vagy a kívánt jellemzők szerint.

Lépjen kapcsolatba velünk

Szeretne szakértőink tanácsát vagy megrendelését kérni?

Várjuk hívását.

Tovább

A menetfúrókkal és alkalmazási területeikkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a „Csúcsteljesítmény a nagyobb hatékonyságért” című brosúránkat:

Tovább a brosúrához

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz