Upínací háky s nákružkem M8, Typ: 1

Artiklové číslo: 370070 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1
H1 35 mm - 45 mm
Výška H2 14 mm
Délka 1 20 mm
Fmax. 7,9 kN
Maximální utahovací moment 20 Nm
Závit M M8
Druh produktu Upínací háky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370070 1
EAN / GTIN 2050001882530
Číslo výrobce K0015.08020

Popis

Provedení:

Se zapuštěným šroubem.
Kompletně z oceli k zušlechtění a černěno.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zapuštění.
Pro prostorově úsporné upínání obrobků.
Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Vhodné pro:

Výškový prvek č. 370077.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku