Vteřinové lepidlo, 20 g, ID výrobce: 401

Artiklové číslo: 083352 401
(CZK 3735,00 / 100 Gram)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
805 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS07: Vykřičník

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LOCTITE 401
Chemický základ Etyl kyanakrylát
Dynamická viskozita 70 mPas - 110 mPas
Hustota 1,05 g/cm3
Tvar kapalný
Rozsah teplot pro použití -40 °C - 120 °C
Dotyková pevnost za 5 s - 10 s
Vhodné pro materiál tkanina; dřevo; plast; Kůže; Kov; Papír; Elastomer; Sklo
Maximální rozměr štěrbiny 0,15 mm
Smyková pevnost v tahu 20 N/mm2
Barva transparentní
Plnicí množství 20 ml
Skladovací teplota 2 °C - 8 °C
Trvanlivost od data výroby 24 měsíc
Označení nebezpečné látky GHS07: Vykřičník
Druh produktu Vteřinové lepidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083352 401
EAN / GTIN 4100630401201
Číslo výrobce 791511

Popis

Provedení:

Univerzální použití ke spojování různých materiálů. Rychlé vytvrzování a čisté, skoro neviditelné spoje. Vytvrzování pomocí vlhkosti vzduchu.

Použití:

Univerzální vteřinové lepidlo téměř pro všechny materiály, jako např. plasty, elastomery či kovy, především pro papír, karton, dřevo, kůži a tkaniny.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku