{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Označení výrobce | M12 360IC | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Velikost displeje | 4,3 palec | |
Rozlišení displeje | 480×272 px | |
Hlava kamery ⌀ | 10 mm | |
Délka kabelu kamery | 1 200 mm | |
Hmotnost | 0,9 kg | |
Obal | Přepravní kufřík | |
Druh produktu | Endoskop |
Katalogové číslo | 492712 M12-360IC | |
EAN / GTIN | 4058546410254 |