Sladdlös inspektionskamera M12-360IC

Art-nr: 492712 M12-360IC
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V
  • förpackning: Transportväska

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
tillverkarens beteckning M12 360IC
Energiförsörjning Nätdriven
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
Batterispänning 12 V
batterikapacitet 2 Ah
Displaystorlek 4,3 tum
displayupplösning 480×272 px
kamerahuvudets ⌀ 10 mm
längd kamerakabel 1 200 mm
vikt 0,9 kg
förpackning Transportväska
Produktslag Endoskop

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 492712 M12-360IC
EAN/GTIN 4058546410254

Benämning

Utförande:

Kompakt sladdlös inspektionskamera för visuell kontroll på svåråtkomliga ställen.
  • Stor 4,3 tum LCD-bildskärm för skarpa och klara bilder.
  • Bildskärmen kan vridas 270°.
  • 5 ljusstyrkesteg sörjer för optimal belysning.
  • 3-stegs digital zoom för snabb fokusering på specifika punkter.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 st 12 V / 2,0 Ah litiumjonbatteri, laddare, kamerakabel, krok, magnet, spegel, transportväska.