Inspectiecamera met accu M12-360IC

Artikelnummer: 492712 M12-360IC
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 67
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V
  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
Fabrikantnummer M12 360IC
Energievoorziening Netvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Accuspanning 12 V
Accucapaciteit 2 Ah
Displaymaat 4,3 inch
Displayresolutie 480×272 px
Camerakop ⌀ 10 mm
Lengte camerakabel 1.200 mm
Gewicht 0,9 kg
Verpakking Transportkoffer
Producttype Endoscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492712 M12-360IC
EAN/GTIN 4058546410254

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte inspectiecamera’s met accu voor visuele controle op moeilijk toegankelijke plaatsen.
  • groot LCD-scherm van 4,3 inch voor scherpe en duidelijke beelden.
  • Beeldscherm 270° draaibaar.
  • 5 helderheidsniveaus zorgen voor optimale verlichting.
  • Digitale zoom met 3 standen voor snelle focus op specifieke punten.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1× 12 V / 2,0 Ah Li-ion-accu, lader, camerakabel, haak, magneet, spiegel, transportkoffer.