Sada ochranných respirátorů, skládací Řada X-plore 1700+, Filtr: P2V

Artiklové číslo: 097132 P2V
Nastavit cenu 10 ks (CZK 66,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Filtr Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost masky: flexibilní nosní třmen
  • Obsah sady: 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost masky flexibilní nosní třmen
Obsah sady 10
Označení výrobce 1720+V
Ventil ano
Stupeň ochrany FFP2 NR D
Třída ochrany FFP2
Obsah 10
Druh produktu Maska s filtrem částic FFP2

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097132 P2V
EAN / GTIN 4026056007653
Číslo výrobce 3951384

Popis

Provedení:

Komfortní a prostorově úsporné ochranné dýchací respirátoryřady X-plore 1700+ s trvale elastickým náhlavním páskem VarioFLEX™ pro snadné a rychlé přiložení a sejmutí. S pružným nosním třmenem a měkkým polstrováním můstku pro vysoké utěsnění v oblasti nosu. Na dotyk příjemné a vlhkost odpudivé vnitřní plstění zajišťuje zvláště příjemný pocit při nošení. Hygienické balení po kusech chrání respirátor proti kontaminaci před použitím. Praktické skladování a snadné použití.
S výdechovým ventilem.

Poznámka:

Tento respirátor FFP2 vyfiltruje minimálně 94 % všech částeček ze vzduchu a nabízí tak ochranu před tekutými a pevnými aerosoly. Respirátor FFP2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku