Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár Tegera® 12930, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094795 8
Sleva
227,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ B (KLMPT)

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Velikost rukavice 8
EN 374 Typ B (KLMPT)
Odolnost vůči chemikáliím KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Materiál PVC
Materiál nosiče PVC
AQL 0,3
Rozsah použití Allround
Délka 300 mm
Barva černá / modrá
Použití vícerázové
Kontaktní teplota do 250 °C
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094795 8
EAN / GTIN 7392626068391
Číslo výrobce 12930/8

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
Tegera® 12930. Ochranné rukavice z PVC proti chemikáliím pro hrubější práce. Rezistentní vůči olejům a tukům. Granulované v oblasti dlaně pro zamezení vyklouznutí. Zvláště odolné, také pro znečištěné a mazlavé oblasti.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku