{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Elektrostatické vlastnosti | 0,9 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | bezlatexové; Bez DMF | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Označení výrobce | NitoPren 717 | |
Velikost rukavice | 7 | |
EN 374 | Typ A (AKLOPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | AKLOPT | |
EN 388 | 3001X | |
Materiál | Nitril, chloropren | |
Materiál nosiče | Nitril, chloropren | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použití | Allround | |
Délka | 310 mm | |
Tloušťka | 0,65 mm | |
Barva | tmavě šedá | |
Použití | vícerázové | |
Hmotnost | 125 g | |
Třída ochrany proti pořezání | 0 | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094768 7 | |
EAN / GTIN | 4008198771777 | |
Číslo výrobce | 717/7 |