Pár rukavic HyFlex® 11-840, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094264 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    146,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    122,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
  • Technologie pletení: 15G
  • Norma: EN 407
  • Třída ochrany proti pořezání: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HyFlex®
Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
EN 388 4131A
EN 407 X1XXXX
Materiál nosiče Nylon Spandex
Povlak Nitrilová pěna
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Délka 200 mm
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 7
Hmotnost 11,6 g
Technologie pletení 15G
Norma EN 407
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Materiál Nitrilová pěna
Třída ochrany proti pořezání A
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094264 7
EAN / GTIN 10076490475540
Číslo výrobce 11-840/7

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-840. Velice dobrá vyváženost mezi robustní odolností proti oděru, zvýšeným komfortem při nošení a větší volnosti pohybu, díky tomu jsou vhodné pro střídající se práce. Bez silikonu, díky čemuž nedochází ke znečištění kovových dílů částicemi silikonu. Zvláště vhodné pro montáž menších a středně velkých součástí, obecné práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku