• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

TK čelní torusová fréza GARANT Master Titan HPC TiAlN

Artiklové číslo: 206288
Sleva
od  2117,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
55 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h9
  • Úhel sklonu šroubovice: 15

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.
Speciální geometrie čelních břitů pro řádkové frézování s velmi vysokými posuvy.

Použití:

Pro kopírovací a řádkové frézování při obrábění titanu v podmínkách HPC.
Díky speciální strategii frézování jsou možné velmi velké objemy obrábění.

Poznámka:

Přebrušování se nedoporučuje.
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
    ⌀ h9 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku