Rádlovací tvářecí nástroj univerzální, Velikost stopky: 10mm

Artiklové číslo: 290090 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Směr řezu: Vlevo a vpravo
  • Pro rádlovaný profil: RAA 2×AA

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil RAA 2×AA
Šířka stopky 12 mm
Výška stopky 10 mm
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 15 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b 6 mm
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 6 mm
Pro ⌀ d3 zahloubení rýhovacího kolečka 11 mm
Pracovní rozsah 3 mm - 40 mm
Osazený šroub 299925 1
Opěrná podložka 299927 1
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290090 10
EAN / GTIN 4030741688065
Číslo výrobce 31002801

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.
Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.
TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku