Držák upichovacího nože, levý, Velikost stopky: 12mm

Artiklové číslo: 273911 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 12 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ne
Funkční šířka L4 16,2 mm
Délka hlavy L1 21,4 mm
Celková délka L 100 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 279815 13
Volná délka 1,2 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273911 12
EAN / GTIN 4045197777270
Číslo výrobce 273911 12

Popis

Poznámka:

Pro pravé držáky používejte pravé destičky, pro levé držáky používejte levé destičky.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Držák upichovacího nože, levý, Velikost stopky: 12mm

Držák upichovacího nože, levý, Velikost stopky: 12mm

na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 189,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
3806,00 CZK
1 813,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
3 806,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
2 361,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Možnost axiálního upichování ne ne ne ne
Celková délka L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Vnitřní chlazení ne ne ne ne
Délka hlavy L1 21,4 mm 33 mm 33 mm 30 mm
Velikost stopky 12 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Způsob použití levý levý levý levý
Druh produktu Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku