Zadní stěna z děrovaného plechu, Výška 481 mm, Vhodné pro typ: 1000

Artiklové číslo: 929650 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Výška 481 mm
Šířka 920 mm
Hloubka 25 mm
Vhodné pro typ 1000
Provedení děrované stěny jednostranná
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 929650 1000
EAN / GTIN 4062406118624
Číslo výrobce 929650 1000

Popis

Provedení:

Stojan z ocelového plechu 40×40 mm pro našroubování na pracovní desky. Mezitím děrovaná plechová stěna z ocelového plechu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Artikl oblasti nástavby nosných sloupků nelze zavěsit do děrované stěny.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku