Reikälevytakaseinä, Korkeus 481 mm, Sopii tyyppiin: 1000

Tuote nro.: 929650 1000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Korkeus 481 mm
Leveys 920 mm
Syvyys 25 mm
Sopii tyyppiin 1000
Reikäseinärakenne Yksisivuinen
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 929650 1000
EAN / GTIN 4062406118624
Valmistajan numero 929650 1000
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Jalusta teräslevyä 40×40 mm työtasojen ruuvaukseen. Välissä reikälevyseinä teräslevystä.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kannatinpylväsrakenteen alueen tuotteita ei voi ripustaa reikälevyyn.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Login

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin