{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Výška | 481 mm | |
Šírka | 920 mm | |
Hĺbka | 25 mm | |
vhodné pre typ | 1000 | |
Dierovaná stena Prevedenie | jednostranná | |
Druh produktu | Dierovaná stena |
Číslo položky | 929650 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406118624 | |
Číslo výrobcu | 929650 1000 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |