Zadnja stena iz luknjaste jeklene pločevine, Višina 481 mm, Primerno za tip: 1000

Št. art.: 929650 1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Višina 481 mm
Širina 920 mm
Globina 25 mm
Primerno za tip 1000
Izvedba luknjaste stene enostranska
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 929650 1000
EAN/GTIN 4062406118624
Številka proizvajalca 929650 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stebra iz jeklene pločevine 40 x 40 mm za vijačno namestitev na delovne plošče. Med njima je luknjasta stena iz jeklene pločevine.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Artiklov iz področja nadgradenj za nosilne stebre ni mogoče obesiti na luknjasto steno.