Provedení:
Šestihranný pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.
Model 6 se 6 zásuvkami, model 7 se 7 zásuvkami v každém bloku.
50 mm silná pracovní deska z bukového Multiplexu, voděvzdorně klížená. Bezbarvý lak odolný proti UV záření.
Rozsah dodávky:
6 skříněk se zásuvkami, 6 meziplechů, pracovní deska, upevňovací materiál.
Lakování:
Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedí RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.
Poznámka:
Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.