{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah displeje | 4 000 | |
Přesnost | 0,8 % | |
Kontrola průchodu | ano | |
Zkouška diod | ano | |
Měření | TRUE RMS | |
Střídavé napětí AC | 1 mV - 600 V | |
Stejnosměrné napětí DC | 1 mV - 600 V | |
Střídavý proud AC | 0,1 A - 400 A | |
Stejnosměrný proud DC | 0,1 A - 400 A | |
Odpor | 0,1 - 40 MΩ | |
Kapacita | 0,001 µF - 100 µF | |
Frekvence | 0,001 Hz - 10 kHz | |
Kategorie přepětí | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 3 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
Napájení | 3× č. 081561 vel. LR3 | |
Druh produktu | Kleště na měření proudu |
Katalogové číslo | 473315 770-1 | |
EAN / GTIN | 4029547013973 | |
Číslo výrobce | 0590 7701 |