Rozhraní klávesnice USB, Typ: G2

Artiklové číslo: 498963 G2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 2 m
Druh produktu Rozhraní klávesnice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 498963 G2
EAN / GTIN 2050001674685

Popis

Provedení:

Rozhraní klávesnice a kabel měřidla s datovým tlačítkem v jednom přístroji. Dodatečně lze nastavit a automaticky současně odesílat ukončovací znaky (Enter, Tab . . .).
Integrovaná funkce časovače.

Vhodné pro:

Posuvné měřítko GARANT č. 412616; 412618; 412680; 412682; 412690; 412692; 418682.

Rozsah dodávky:

Včetně datového kabelu k měřidlu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku