Pilový kotouč, TiAlN, ⌀ × tloušťka: 63X2mm

Artiklové číslo: 179912 63X2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

63 mm
Tloušťka 2 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS
Tloušťka nákružku E 2,5 mm
Maximální hloubka zářezu ae max 14 mm
⌀ náboje 32 mm
⌀ otvoru 16 mm
Počet zubů Z 24
Počet otvorů unášeče 4
⌀ otvoru unášeče 4,4 mm
Kruhová rozteč otvoru unášeče 25,5 mm
Vhodný adaptér 179907 63; 80; 100
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky 0,01 mm
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 179912 63X2
EAN / GTIN 4045197938008
Číslo výrobce 179912 63X2

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
600
Al > 10% Si
N
300
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Optimalizovaná geometrie a povlak. Extra silný dutý výbrus pro spolehlivé vyvedení třísek. Pro rovné dno drážky.

Poznámka:

  • Tvar ozubení BW.
  • Přípustné tolerance průměru pilového listu jsou podstatně menší než povoluje DIN 1837/1838, částečně až o 50 %.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku