Násobič krouticího momentu v plechovém kufříku, Maximální výstupní kapacita: 800Nm

Artiklové číslo: 659975 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální výstupní kapacita (Nm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 215 mm
Výška H 85 mm
Přesnost měření 5 %
Maximální výstupní kapacita 800 Nm
Maximální vstupní kapacita 229 Nm
Převod převodovky 4:1
Poměr krouticího momentu / efekt. znásobení síly 1:3,5
Doporučený momentový klíč / rozsah utahování 250 Nm
Počet opěrných přípravků (reakční desky) 1
4hran na výstupu 3/4 palec
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ D 66 mm
Hmotnost 2 kg
Měřicí technika mechanická
Řada MULTIPOWER MP300
Blokování zpětného chodu ne
Pojistka proti přetížení ano
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 659975 800
EAN / GTIN 4018754186785
Číslo výrobce 53030800

Popis

Provedení:

Mechanické, ručně ovládané násobiče krouticího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Násobič a opěra z vysoce kvalitní oceli. S pojistkou proti přetížení pro ochranu převodovky. Výstup s vnitřním čtyřhranem pro hnací nástroje jako je ráčna, příčná rukojeť, momentový klíč. Vhodné je ovládání pomocí momentového klíče, aby bylo možné kontrolovat max. zatížitelnost nástrojů a hodnoty utažení šroubů. Výstup s vnějším čtyřhranem k upnutí nástrčných hlavic (kvůli vysokým utahovacím momentům použijte nejlépe hlavice pro strojní utahováky).
Precizní planetové převodovky zaručují přesný přenos krouticího momentu s dlouhodobou přesností ±5 %.
Dodáváme v plechovém kufříku.

Výhoda:

Násobiče krouticího momentu umožňují přenos vysokých utahovacích momentů při použití malých pákových ramen.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku