Momentomvandlare i plåtväska 800 Nm

Art-nr: 659975 800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 215 mm
höjd H 85 mm
Mätnoggrannhet 5 %
max utgående vridmoment 800 Nm
max ingående vridmoment 229 Nm
utväxling 4:1
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger 1:3,5
rekommenderad momentnyckel / momentområde 250 Nm
antal stödanordningar (reaktionsplattor) 1
fyrkantfäste 3/4 tum
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ D 66 mm
vikt 2 kg
Mätteknik mekanisk
Serie MULTIPOWER MP300
backgångsspärr nej
överbelastningsskydd ja
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659975 800
EAN/GTIN 4018754186785
Tillverkarens nummer 53030800

Benämning

Utförande:

Mekanisk, handmanövrerad momentomvandlare för kontrollerad skruvdragning. Förstärkare och stöd av högvärdigt stål. Med överlastskydd för växeln. Enväxlad drivning med invändigt anslutningsfäste för verktyg som spärrhuvud, T-handtag och momentnyckel. Momentomvandlare används med fördel i kombination med momentnycklar så att verktygens belastbarhet och åtdragningsmoment kan kontrolleras. Utåtgående anslutningsfäste med utvändig fyrkanttapp för hylsor (på grund av de stora vridmomenten bör krafthylsor för slagskruvdragning användas).
Exakt planetväxel garanterar noggrann momentöverföring under lång tid med en noggrannhet på ± 5 %.
Levereras i plåtlåda.

Fördel:

Momentomvandlarna gör det möjligt att överföra storavridmoment med korta hävarmar.