{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Capacitate de ieșire max. | 800 Nm | |
| Raport de cuplu | 1:3,5 | |
| Capacitate de intrare max. | 229 Nm | |
| cheie dinamometrică recomandată / interval de strângere | 250 | |
| Forma conectorului | Pătrat de ieşire; Pătrat de ieşire | |
| Număr de dispozitive de sprijinire (plăci de reacţie) | 1 | |
| Element de blocare | nu | |
| Siguranţă la suprasarcină | da | |
| Diametru | 66 mm | |
| Lungimea totală L | 215 mm | |
| Greutate totală | 2.000 g | |
| Serie | MULTIPOWER MP300 | |
| Ambalaj | serviete | |
| Înălțime, inclusiv pătrată | 85 mm | |
| Reductor | 4:1 | |
| Dimensiuni, Pătrat de ieşire | 1/2 inch; 3/4 inch | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Multiplicatoare dinamometrice | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 5 % |
| Cod articol | 659975 800 | |
| EAN / GTIN | 4018754186785 | |
| Număr producător | 53030800 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |