Kapesní svítilna LED-EX s baterií, Typ: EX4

Artiklové číslo: 081484 EX4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
434 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 68

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce EX4
Ochranná třída IP IP 68
Zóna ATEX Zóna 0; Zóna 20
Barva pláště žlutá
Světelný tok 50 lm
Doba svícení 7 h
Dosah svícení 35 m
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Advanced Focus System (AFS) ne
Počet obsažených baterií 2
Typ baterií Micro, AAA
Celková délka 140 mm
⌀ hlavy 20 mm
Hmotnost 65 g
Součástí dodávky je brašna na opasek ne
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081484 EX4
EAN / GTIN 4058205000437
Číslo výrobce 500682

Popis

Provedení:

Kapesní svítilna s ochranou před výbuchem, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.
Svítidla nové řady LED Lenser EX jsou maximálně odolná proti prachu a chráněná proti vodě.
Praktická tužková svítilna s nízkou hmotností tlakovým spínačem.

Funkce:

IP68: Je dána ochrana proti trvalému ponoření do vody (vodotěsné) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku