Bit nástrčný klíč IMPACT, 1/4 palce E 6,3 s magnetem, Rozměr klíče: 5,5mm

Artiklové číslo: 674267 5,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 5,5 mm
Celková délka 50 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Materiál Chrommolybdenová ocel
Povrch fosfátované
Bitová šestihranná stopka E 6,3
S magnetickou vložkou ano
Kompatibilní se strojem ano
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 674267 5,5
EAN / GTIN 4991644502714
Číslo výrobce 115-50 5.5mm

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch fosfátovaný hořčíkem.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Bit nástrčný klíč IMPACT, 1/4 palce E 6,3 s magnetem, Rozměr klíče: 5,5mm

Bit nástrčný klíč IMPACT, 1/4 palce E 6,3 s magnetem, Rozměr klíče: 5,5mm

na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
238,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
506 ks okamžitě k dodání
159,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč Nástrčný klíč 6hran
Celková délka 50 mm 50 mm
Kompatibilní se strojem ano ano
S magnetickou vložkou ano ano
Rozměr klíče 5,5 mm 5,5 mm
Materiál Chrommolybdenová ocel Chromvanadiová ocel
Bitová šestihranná stopka E 6,3 E 6,3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku