Provedení:
Alternativně u CENTRO P– bez těsnění, s upínací maticí ER Centro P č.
309655 nebo utěsněný systém s upínací maticí ER CP pro těsnící kroužky HP č.
309665 ve spojení s těsnícími kroužky HP č.
309666 −
309668 (pro VCH popř. jako lapač nečistot).
- Vnější a vnitřní kužel broušený s otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Obvodové házení a opakovatelnost 3 µm pro 3×D, maximálně 50 mm při použití přesné kleštiny HP.
- HDC = Heavy Duty Chuck, upínací pouzdro speciálně navržené pro těžké obrábění. Zesílené tělo upínacího pouzdra zajišťuje lepší stabilitu a dostatečnou radiální tuhost. Upínací matice uložená na kuličkovém ložisku s lichoběžníkovým jemným závitem pro optimální utahovací momenty a upínací síly snižují vibrace.
- Velmi vysoká přídržné síly díky kompletnímu uložení kleštiny ve sklíčidle a upínací matice s povlakem.
- Tlumení kmitání díky prvku kleštiny a hmoty sklíčidla.
Výhoda:
Patentované optimální usazení upínací kleštiny, dvojitá vedení, trapézový závit a upínací matice s hladkým povlakem splynou při upínání v jednu stabilní jednotku a zajistí tak nejvyšší tuhost a přesnost.
Použití:
Pro vysoce přesné upínání nástrojů s válcovou stopkou.
Rozsah dodávky:
Bez upínací matice.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
- Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h10.
- Používejte v kombinaci s kleštinami Fahrion.