{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka Morse kuželu | 2 | |
Rozsah upínání | 3 mm - 16 mm | |
Vnější ⌀ | 56 mm | |
L1 otevřené | 89 mm | |
L1 zavřené | 102,5 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341125 2 | |
EAN / GTIN | 4250261511050 | |
Číslo výrobce | 100 0160 MK2 0 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo s MK stopkou, MK stopka: 2
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
6 283,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
4 654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 56 mm | 50 mm |
L1 otevřené | 89 mm | 85 mm |
L1 zavřené | 102,5 mm | 97,5 mm |
Rozsah upínání | 3 mm - 16 mm | 1 mm - 13 mm |
Stopka Morse kuželu | 2 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |