Apparecchio di maschiatura per attacchi con cambio rapido, Modello: M3-12

Codice art.: 333600 M3-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di taglio M3 - M12
Campo ⌀ delle prime pinze di serraggio 3,5 mm - 6,5 mm
Campo ⌀ delle seconde pinze di serraggio 6,5 mm - 10 mm
Numero massimo di giri in avanzamento 1.100 min-1
Lunghezza della corsa automatica 15 mm
Lunghezza complessiva 176 mm
⌀ Alloggiamento 70 mm
Attacco per codoli conici DIN 238 B 16
Peso 1,7 kg
Tipo di prodotto Apparecchio di maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 333600 M3-12
EAN / GTIN 4045197312716
Codice del produttore EDM-R 312CR 3132-2516

Descrizione

Esecuzione:

  • Per macchine unidirezionali.
  • Il dispositivo di sicurezza regolabile con frizione impedisce la rottura del maschio a filettare.
  • La compensazione assiale annulla la differenza tra l'avanzamento della macchina e il passo della filettatura.
  • L'avanzamento automatico garantisce filetti di precisione.
  • Ritorno rapido automatico 1,6: 1.
  • Rotazione oraria e antioraria possibile senza commutazione.
  • Utilizzo di pinze di serraggio Rubber Flex o attacchi con cambio rapido.
  • Il corto molleggio dell'imbocco consente di scaricare i trucioli e riprendere la filettatura.

Uso:

  • Attacco su mandrino rotante.
  • Taglio di filettature di precisione.
  • Non occorre alcuna commutazione per filettatura sinistra o destra, fori ciechi e passanti.

Fornitura:

Leva d’arresto compresa e per il n. art. 333500 2 pinze elastiche a più settori (Rubber Flex), 2 chiavi fisse a forchetta e 1 cacciavite per esagono incassato adeguato all’apparecchio!

Accessori speciali:

Bussole a innesto rapido n. art. 335420335640.
Dispositivo di serraggio di ricambio n. art. 333630 (vedi elenco ricambi).

Nota:

Attacchi conici adatti n. art. 342500; 342600.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello