Hoffmann Group Home
  • 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
      • Menu
       

      GARANT GridLine: Arredamento industriale con sistema

      7537_LP_Flächerschleifscheiben_New.jpg

      GARANT GridLine, significa "E3 - Ergonomia, Efficienza, Emozione" per l'arredamento di moderni impianti di produzione sulla base di una chiara base progettuale e con un nuovo sistema di griglie comune. Ciò crea una moltitudine di possibilità per combinare ed estendere il sistema. Estetica e funzionalità sono garantite anche in caso di modifiche future.

      Gridline-Einstieg-2-800.jpg

      Già nel Medioevo, gli amanuensi, prima di compilare il manoscritto, disegnavano semplici griglie su un lato della pagina affinché ogni pagina del libro avesse una struttura uniforme.

      La stessa idea è alla base della definizione di una griglia (grid in inglese) uniforme per la nuova serie di arredamenti industriali GARANT GridLine. Oltre alla pianificazione semplificata di intere officine grazie a dimensioni esterne uniformi, il vantaggio per l'utente risiede soprattutto nella vivibilità dell'ambiente interno. Analogamente ai mattoncini LEGO®, ad esempio, diversi divisori possono essere liberamente abbinati nel cassetto di un banco da lavoro GARANTGridLine. A partire da contenitori di minuterie in 6 diverse dimensioni e design, attraverso pannelli fessurati e divisori ad innesto fino a inserti eForm completi.
      Questi inserti personalizzati in espanso rigido semplificano il lavoro permettendo di valutare a prima vista se il kit di utensili è completo e facilitandone il prelievo.
       
      Grazie alla griglia uniforme, questi divisori non sono tuttavia adatti al solo banco da lavoro, ma anche a tutti i prodotti della serie GARANT GridLine. Ciò consente una sostituzione e un completamento flessibili, pianificazione e risparmio dei costi.Con GARANT GridLine, l'utente acquista un sistema uniforme e non deve acquistare altri divisori per il banco da lavoro A rispetto a quelli necessari per il banco da lavoro B o per il carrello per officina C.

      Consulenza

      Desiderate conoscere personalmente i nuovi prodotti GARANT GridLine?

      Rivolgetevi al vostro funzionario commerciale o chiamateci al numero: +39 049 796 02 12
      o scriveteci una e-mail a: arredo@hoffmann-group.com

       

      Maggiori informazioni su GARANT GridLine

      Saperne di più: