• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

PQLCL 10-3 Utensili con fissaggio a leva, per Inserti positivi a quattro angoli a 80°

Codice art.: L23990 980
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23990 980
EAN / GTIN 7291075092981
Codice del produttore 3601647

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 4″ ,Head Length (LH) 1″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 4″
  • Functional Width (WF): 0.88″
  • Head Length (LH): 1″
  • Diametro inscritto (IC): 0.38″
  • Master Insert Identification (MIID): QCMT 3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
  • Altezza stelo (H): 5/8″
  • Profondità stelo (B): 5/8″

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto