XNEX 080608 ST1400

Codice art.: GG2138 ST1400
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 13.84 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XNEX 080608
Codice ISO Inserto XNEX080608
Tipo HB7515
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 4 mm
Avanzamento fz per dente 0,21 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Rivestimento CVD
Contenuto 50
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2138 ST1400
EAN / GTIN 4067263078920

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
270
Acciaio < 1100 N/mm²
P
250
Acciaio < 1400 N/mm²
P
230
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Per:

Frese per spallamenti a 90° di GARANT n. art. 215101 e frese per spallamenti a 90° di HOLEX n. art. 215102.

Contenuto:

50 × 215186 ST1400

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript