APMT 100308 TR ST900

Codice art.: GG2126 ST900
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 8.34 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APMT 100308 TR
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,12 mm
Spessore inserti 3,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2126 ST900
EAN / GTIN 4067263078807

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
390
Acciaio < 750 N/mm²
P
270
Acciaio < 900 N/mm²
P
230
Acciaio < 1100 N/mm²
P
220
Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Per:

HOLEX GG2123, GG2124 nonché frese per spallamenti a 90° di GARANT e HOLEX n. art. 215800215870.

Contenuto:

50 × 215947 ST900

Nota:

Valori indicativi di lavoro
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript