Transpallet con bilancia 2000 kg

Codice art.: 919915 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Grado di protezione IP: IP 65

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Lunghezza 1.550 mm
Larghezza 540 mm
Lunghezza forcella 1.150 mm
Larghezza forcella 160 mm
Campo sollevamento 85 mm - 205 mm
Numero di batterie contenute 4
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081557 LR6
Portata 2.000 kg
Materiale ruote piroettanti Poliuretano
Materiale rulli a forcella Poliuretano, disposti in tandem
Colore giallo - nero
Bilancia si
Campo di pesatura 1 kg - 2.000 kg
Peso 117 kg
Tipo di prodotto Transpallet

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919915 2000
EAN / GTIN 4017976021225
Codice del produttore 2122

Descrizione

Esecuzione:

Telaio e forcelle antitorsione.
Bilancia con campo di pesatura 1–2000 kg, con una precisione di ± 2 kg. Graduazione di 1 kg. Display LCD, touch-panel con tasto ON/OFF e tasto della tara, alimentazione di corrente mediante 4×1,5V batterie AA (comprese nella fornitura).

Esecuzione - immagine:

Rulli a forcella in poliuretano disposti in tandem.
Ruote piroettanti in poliuretano.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Verniciatura:

Giallo / nero termoverniciato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi