Transpalette peseur 2000 kg

Réf.: 919915 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Longueur 1 550 mm
Largeur 540 mm
Longueur fourches 1 150 mm
Largeur fourches 160 mm
Capacité de course 85 mm - 205 mm
Nombre de piles incluses 4
Code art. piles/batteries incluses 081557 LR6
Capacité de charge 2 000 kg
Matériau roues directrices Polyuréthane
Matériau galets Polyuréthane tandem
Couleur jaune - noir
Balance oui
Plage de pesée 1 kg - 2 000 kg
Poids 117 kg
Type de produit Transpalettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919915 2000
EAN / GTIN 4017976021225
Réf. fabricant 2122

Description

Exécution:

Cadre et fourches en construction en coquille résistante à la torsion.
Balance avec plage de pesée 1−2000 kg, avec une prévision de ± 2 kg. Graduation 1 kg. Affichage LCD, écran tactile avec touche marche / arrêt et touche de tarage, alimentation par 4 piles 1,5V AA (fournies).

Exécution - image:

Galets tandem en polyuréthane.
Roues directrices en polyuréthane

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Coloris:

Jaune / noir, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange