Pinza di montaggio piatta 200 mm

Codice art.: 715420 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Lunghezza griffe 33 mm
Forma delle ganasce piatte, diritti
Norma DIN ISO 5743
Esecuzione ganasce dentatura interna
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 715420 200
EAN / GTIN 4003773044468
Codice del produttore 28 01 200

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi lunghi e sottili; manici particolarmente lunghi e snelli. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.
Con becchi piatti, superfici di presa dentate.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.